ABB - FD 3300 Trennschalter 3-polig schaltbar mit Klemme 50-300mm² 400 A 500 V IP2X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CGX063030032
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Herkunftsland - SE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 2.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7331980003785
Sonepar Artikelnummer
121258821
Hersteller Artikelnummer
2CGX063030032
Hersteller Typ
FD 3300
Hersteller Artikel Nr.:
2CGX063030032
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.600 kg
Die ABB Sicherungslasttrennschalter vom Typ InLine 2 ZLBM / ZHBM erfüllen die Gerätenorm DIN EN 60947-3. Es kann zwischen einer flachen Ausführung (ZLBM) mit einer Einbautiefe von 121 mm (nicht geeignet für Wandlereinbau) und einer hohen Ausführung mit einer Einbautiefe von 154 mm (geeignet für Wandlereinbau) gewählt werden. Montage ist vertikal sowie horizontal auf der Sammelschiene mit einem Sammelschienenabstand von 100 mm bzw. 185 mm möglich. Optional kann eine Hakenklemme für eine flexible Montage verwendet werden. Unser Angebot umfasst 1-polig bzw. 3-polig schaltbare sowie 3-polige Ausführungen als Sicherungsunterteil. Der Einsatzbereich ist für AC-Spannungen und der Kabelabgang ist oben oder unten. Die Kabel können an dem universalen Kabelanschlussbolzen oder der V-Klemme angeschlossen werden. Die Leisten sind verschließbar und plombierbar. Der Öffnungswinkel für den Sicherungstausch ist größer als 90 Grad. Zudem gibt es Ausführungen mit einer Sicherungsüberwachung (EFM). Als Zubehör bietet ABB Hilfskontakte, Kabelanschlussklemmen, Stromwandler, Amperemeter und noch vieles mehr.


