Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FDIU 2A/3A B600 XLINE V PSHS0606

ABB
kopierenkopieren
ABB - FDIU 2A/3A B600 XLINE V PSHS0606

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001697C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 226 mm

  • Höhe - 34 mm

  • Tiefe - 564 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646980618

Sonepar Artikelnummer

121263808

Hersteller Artikelnummer

1STQ001697C0000

Hersteller Typ

PSHS0606

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001697C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

226 mm

Höhe:

34 mm

Tiefe:

564 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.683 kg