Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FDIU 2A/3A B600 XLINE V PSVR0063

ABB
kopierenkopieren
ABB - FDIU 2A/3A B600 XLINE V PSVR0063

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001693C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 230 mm

  • Höhe - 36 mm

  • Tiefe - 513 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646980571

Sonepar Artikelnummer

121263804

Hersteller Artikelnummer

1STQ001693C0000

Hersteller Typ

PSVR0063

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001693C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

230 mm

Höhe:

36 mm

Tiefe:

513 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

7.373 kg