Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FDIU 2A/3A B800 XLINE V PSVR0083

ABB
kopierenkopieren
ABB - FDIU 2A/3A B800 XLINE V PSVR0083

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001694C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 230 mm

  • Höhe - 36 mm

  • Tiefe - 713 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646980588

Sonepar Artikelnummer

121263805

Hersteller Artikelnummer

1STQ001694C0000

Hersteller Typ

PSVR0083

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001694C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

230 mm

Höhe:

36 mm

Tiefe:

713 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

10.241 kg