Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FDIU 2A/3A H1200 T300 XLI V PPVS9032A

ABB
kopierenkopieren
ABB - FDIU 2A/3A H1200 T300 XLI V PPVS9032A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004802M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 187 mm

  • Höhe - 85 mm

  • Tiefe - 363.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646962072

Sonepar Artikelnummer

121264676

Hersteller Artikelnummer

1STQ004802M0000

Hersteller Typ

PPVS9032A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004802M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

187 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

363.5 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.985 kg

ABB FDIU-Vertikal PPVS9032A, H 1200 mm, T 300 mm, XLINE, A-Variante.