Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - FdiU 2a3a B1200 PSVRE612-13 PSHS1209A

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 2a3a B1200 PSVRE612-13 PSHS1209A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002626M0000

  • Breite - 544.5 mm

  • Höhe - 195 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646888334

Sonepar Artikelnummer

121261403

Hersteller Artikelnummer

1STQ002626M0000

Hersteller Typ

PSHS1209A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002626M0000

Breite:

544.5 mm

Höhe:

195 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.590 kg

ABB Horizontale Funktionstrennwand PSHS1209A, Form 2a/3a, Schrankbreite 1200 mm, PSVRE612-13. A-Variante des PSHS1209, Sonder-Trennwand (B 1200 mm) für PSVRE612/613-Verteilermodule.