Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 2a3a B500 horiz 209mm PSHS0509

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 2a3a B500 horiz 209mm PSHS0509

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005225B0000

  • Breite - 494.5 mm

  • Höhe - 195 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646869791

Sonepar Artikelnummer

121260980

Hersteller Artikelnummer

1STQ005225B0000

Hersteller Typ

PSHS0509

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005225B0000

Breite:

494.5 mm

Höhe:

195 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.450 kg

ABB Horizontale Funktionstrennwand PSHS0509, Form 2a/3a, Schrankbreite 500 mm, horizontal, Höhe 209 mm. Flachere Variante der horizontalen PSHS-Trennwand (B 500 mm) mit einer Gesamthöhe von 209 mm für beengte Einbausituationen in ABB-Schaltschrankzeilen.