Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 2a3a Comp H750 T300 un PPVB7530A

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 2a3a Comp H750 T300 un PPVB7530A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002492M0000

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - Nein

  • Breite - 310 mm

  • Höhe - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646886996

Sonepar Artikelnummer

121261126

Hersteller Artikelnummer

1STQ002492M0000

Hersteller Typ

PPVB7530A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002492M0000

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

Nein

Breite:

310 mm

Höhe:

25 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

680 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

3.200 kg

ABB Funktionstrennwand PPVB7530A, Form 2a/3a, kompakt, H 750 mm, T 300 mm, unten. A-Variante des PPVB7530, höhere Trennwandvariante (H 750 × T 300 mm) für ABB-Schaltschrankfelder.