ABB - FdiU 2a3a E2.2A B500 PSVRE250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004002B0000
Breite - 494.5 mm
Höhe - 195 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646850706
Sonepar Artikelnummer
121260384
Hersteller Artikelnummer
1STQ004002B0000
Hersteller Typ
PSVRE250
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004002B0000
Breite:
494.5 mm
Höhe:
195 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.450 kg


