Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 2a3a E4.2A B600 2500A PSVRE462A

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 2a3a E4.2A B600 2500A PSVRE462A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002699M0000

  • Breite - 494.5 mm

  • Höhe - 195 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646889010

Sonepar Artikelnummer

121261525

Hersteller Artikelnummer

1STQ002699M0000

Hersteller Typ

PSVRE462A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002699M0000

Breite:

494.5 mm

Höhe:

195 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.450 kg

ABB Funktionstrennwand PSVRE462A, Form 2a/3a, E4.2A, Schrankbreite 600 mm, 2500 A. A-Variante, Form-2a/3a-Trennwand E4.2A (angebaut) für E4-Leistungsschalter (B 600 mm, 2500 A).