Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 2a3a E4.2F 3200A B1000 PSVRE415

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 2a3a E4.2F 3200A B1000 PSVRE415

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002660C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 351 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Tiefe - 960 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646986498

Sonepar Artikelnummer

121264389

Hersteller Artikelnummer

1STQ002660C0000

Hersteller Typ

PSVRE415

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002660C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

351 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

960 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

17.899 kg

ABB PSVRE415 FDIU-Einbausatz 2A3A fuer Emax2 E4.2, 3200 A, Flachschiene, Breite 1000 mm. Einbausatz fuer den kombinierten Einbau von zwei FDIU-Einheiten (2A + 3A) mit einem Emax2-Leistungsschalter E4.2 (3200 A) in einem 1000-mm-Schaltanlage-Feld. Enthaelt alle Halter, Traversen und Verbindungsmittel fuer die Flachschiene-Ausfuehrung.