Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 2a3a E4.2F 3200A B1000 PSVRE415A

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 2a3a E4.2F 3200A B1000 PSVRE415A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005562M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 351 mm

  • Höhe - 125 mm

  • Tiefe - 960 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646987365

Sonepar Artikelnummer

121265898

Hersteller Artikelnummer

1STQ005562M0000

Hersteller Typ

PSVRE415A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005562M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

351 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

960 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

17.704 kg

ABB PSVRE415A FDIU-Einbausatz 2A3A fuer Emax2 E4.2, Flachschiene, 3200 A, Breite 1000 mm (A-Variante). Wie PSVRE415, jedoch als A-Variante.