Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 2a3a E4.2W 4000A B1000 PSVRE414

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 2a3a E4.2W 4000A B1000 PSVRE414

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002659C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 338 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 960 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646986481

Sonepar Artikelnummer

121264388

Hersteller Artikelnummer

1STQ002659C0000

Hersteller Typ

PSVRE414

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002659C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

338 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

960 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

16.582 kg

ABB PSVRE414 FDIU-Einbausatz 2A3A fuer Emax2 E4.2, 4000 A, Winkelschiene, Breite 1000 mm. Einbausatz fuer den kombinierten Einbau von zwei FDIU-Einheiten (2A + 3A) mit einem Emax2-Leistungsschalter E4.2 (4000 A) in einem 1000-mm-Schaltanlage-Feld. Enthaelt alle Halter, Traversen und Verbindungsmittel fuer die Winkelschiene-Ausfuehrung.