Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 2a3a E4.2W 4000A B1000 PSVRE414A

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 2a3a E4.2W 4000A B1000 PSVRE414A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005561M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 338 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 960 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646987358

Sonepar Artikelnummer

121265818

Hersteller Artikelnummer

1STQ005561M0000

Hersteller Typ

PSVRE414A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005561M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

338 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

960 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

16.371 kg

ABB PSVRE414A FDIU-Einbausatz 2A3A fuer Emax2 E4.2, Winkelschiene, 4000 A, Breite 1000 mm (A-Variante). Wie PSVRE413/414, jedoch als A-Variante mit abweichenden Abmessungen.