ABB - FdiU 2a3a E4.2W B1000 PSVRE413

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002658C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 338 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 960 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646986474
Sonepar Artikelnummer
121264387
Hersteller Artikelnummer
1STQ002658C0000
Hersteller Typ
PSVRE413
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002658C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
338 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
960 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
22.003 kg


