ABB - FdiU 2a3a E4.2W B1000 PSVRE413A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005560M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 338 mm
Höhe - 50 mm
Tiefe - 960 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646987341
Sonepar Artikelnummer
121265817
Hersteller Artikelnummer
1STQ005560M0000
Hersteller Typ
PSVRE413A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005560M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
338 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
960 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.792 kg


