Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 2a3a E6.2A B1350 6300A PSVRE620

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 2a3a E6.2A B1350 6300A PSVRE620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005511B0000

  • Breite - 619.5 mm

  • Höhe - 195 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646872586

Sonepar Artikelnummer

121260406

Hersteller Artikelnummer

1STQ005511B0000

Hersteller Typ

PSVRE620

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005511B0000

Breite:

619.5 mm

Höhe:

195 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.810 kg

ABB PSVRE620 Formtrenn-Einheit Form 2a/3a, E6.2A Ausfahreinbau, B1350, 6300 A. Isolierende Trenneinheit nach IEC 61439 Form 2a/3a, trennt Sammelschienen-Kammer von Leistungsschalter-Einbauplatz.