Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - FdiU 2a3a E6.2A B1350 6300A PSVRE620A

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 2a3a E6.2A B1350 6300A PSVRE620A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002715M0000

  • Breite - 619.5 mm

  • Höhe - 195 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646889171

Sonepar Artikelnummer

121261623

Hersteller Artikelnummer

1STQ002715M0000

Hersteller Typ

PSVRE620A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002715M0000

Breite:

619.5 mm

Höhe:

195 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.810 kg

ABB Funktionstrennwand PSVRE620A, Form 2a/3a, E6.2A, Schrankbreite 1350 mm, 6300 A. A-Variante, Form-2a/3a-Trennwand E6.2A für Sonderbreite 1350 mm (6300 A), maximale Nennstrom- und Breitenkombination.