Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 2a3a E6.2F B1000 6300A PSVRE611A

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 2a3a E6.2F B1000 6300A PSVRE611A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002706M0000

  • Breite - 444.5 mm

  • Höhe - 195 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646889089

Sonepar Artikelnummer

121261614

Hersteller Artikelnummer

1STQ002706M0000

Hersteller Typ

PSVRE611A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002706M0000

Breite:

444.5 mm

Höhe:

195 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.300 kg

ABB Funktionstrennwand PSVRE611A, Form 2a/3a, E6.2F, Schrankbreite 1000 mm, 6300 A. A-Variante, sehr breite Form-2a/3a-Trennwand E6.2F für E6-Leistungsschalter (B 1000 mm, max. 6300 A), für höchste Nennströme in industriellen Hauptverteilungsanlagen.