ABB - FDIU 2A3A für W600 KITS PSHS0604A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004839M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 214 mm
Höhe - 34 mm
Tiefe - 599 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646962515
Sonepar Artikelnummer
121264823
Hersteller Artikelnummer
1STQ004839M0000
Hersteller Typ
PSHS0604A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004839M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
214 mm
Höhe:
34 mm
Tiefe:
599 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.992 kg


