ABB - FdiU 2a3a H1200 T300 PPVS1230A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002493M0000
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 544.5 mm
Höhe - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646887009
Sonepar Artikelnummer
121261127
Hersteller Artikelnummer
1STQ002493M0000
Hersteller Typ
PPVS1230A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002493M0000
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
544.5 mm
Höhe:
195 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.600 kg


