Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 2a3a T7/E1.2A B500 PSVRT750

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 2a3a T7/E1.2A B500 PSVRT750

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004000B0000

  • Breite - 494.5 mm

  • Höhe - 195 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646852366

Sonepar Artikelnummer

121260414

Hersteller Artikelnummer

1STQ004000B0000

Hersteller Typ

PSVRT750

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004000B0000

Breite:

494.5 mm

Höhe:

195 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.450 kg

ABB PSVRT750 Formtrenn-Einheit Form 2a/3a, T7/E1.2A, B500. Isolierende Trenneinheit fuer Leistungsschalter Typ T7/E1.2A im ABB-Reihenschaltschranksystem.