ABB - FdiU 2a3a V Comp H400 T300 PPVT4030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004124B0000
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 310 mm
Höhe - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646850638
Sonepar Artikelnummer
121260713
Hersteller Artikelnummer
1STQ004124B0000
Hersteller Typ
PPVT4030
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004124B0000
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
310 mm
Höhe:
25 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
380 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.800 kg


