ABB - FdiU 2a3a V Comp H600 T300 PPVS6030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004008B0000
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 494.5 mm
Höhe - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646850676
Sonepar Artikelnummer
121260706
Hersteller Artikelnummer
1STQ004008B0000
Hersteller Typ
PPVS6030
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004008B0000
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
494.5 mm
Höhe:
195 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
45 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.450 kg


