Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 3b 3P T7 F B500 T800 PSFH8250

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 3b 3P T7 F B500 T800 PSFH8250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004826B0000

  • Breite - 240 mm

  • Höhe - 537 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646862716

Sonepar Artikelnummer

121260835

Hersteller Artikelnummer

1STQ004826B0000

Hersteller Typ

PSFH8250

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004826B0000

Breite:

240 mm

Höhe:

537 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.417 kg

ABB Funktionstrennwand PSFH8250, Form 3b, 3-polig, T7F, Schrankbreite 500 mm, T 800 mm. Trennwand Form 3b mit T7F-Schalterausschnitt für dreipolige Anwendungen in ABB-Schaltschrankfeldern (B 500 × T 800 mm).