ABB - FdiU 3b 3P T7F B800 T600 PSHF6241

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005008B0000
Breite - 390 mm
Höhe - 453.5 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646872852
Sonepar Artikelnummer
121260848
Hersteller Artikelnummer
1STQ005008B0000
Hersteller Typ
PSHF6241
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005008B0000
Breite:
390 mm
Höhe:
453.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.320 kg


