ABB - FdiU 3b 4P E6.2A B1350 T800 PSHF8614A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002612M0000
Breite - 619.5 mm
Höhe - 536.5 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646888198
Sonepar Artikelnummer
121308027
Hersteller Artikelnummer
1STQ002612M0000
Hersteller Typ
PSHF8614A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002612M0000
Breite:
619.5 mm
Höhe:
536.5 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.230 kg


