Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 3b 4P T7F B600 T800 PSHF8260

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 3b 4P T7F B600 T800 PSHF8260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004060B0000

  • Breite - 290 mm

  • Höhe - 537 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646852601

Sonepar Artikelnummer

121260862

Hersteller Artikelnummer

1STQ004060B0000

Hersteller Typ

PSHF8260

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004060B0000

Breite:

290 mm

Höhe:

537 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.920 kg

ABB Funktionstrennwand PSHF8260, Form 3b, 4-polig, T7F, Schrankbreite 600 mm, T 800 mm. Form-3b-Trennwand T7F, 4-polig (B 600 × T 800 mm).