ABB - FDIU 4B H1000 B400 Kabelr. PTVS2026

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001776C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 318 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646980632
Sonepar Artikelnummer
121264001
Hersteller Artikelnummer
1STQ001776C0000
Hersteller Typ
PTVS2026
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001776C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
318 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
17.233 kg


