ABB - FDIU 4B H1000 B400 KABELR. PTVS2026A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004856M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 318 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 1143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646962683
Sonepar Artikelnummer
121264832
Hersteller Artikelnummer
1STQ004856M0000
Hersteller Typ
PTVS2026A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004856M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
318 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
1143 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.418 kg


