ABB - FDIU 4B H1000 B500 Kabelr. PTVS2046

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001777C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 505 mm
Höhe - 140 mm
Tiefe - 1060 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646980649
Sonepar Artikelnummer
121264002
Hersteller Artikelnummer
1STQ001777C0000
Hersteller Typ
PTVS2046
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001777C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
505 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
1060 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.397 kg


