ABB - FDIU 4B H1000 B500 KABELR. PTVS2046A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004857M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 505 mm
Höhe - 140 mm
Tiefe - 1060 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646962690
Sonepar Artikelnummer
121264833
Hersteller Artikelnummer
1STQ004857M0000
Hersteller Typ
PTVS2046A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004857M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
505 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
1060 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
18.510 kg


