ABB - FdiU 4b H1000 T1000 Kabelr. PTVS2055

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003315B0000
Breite - 410 mm
Höhe - 30 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646851727
Sonepar Artikelnummer
121260656
Hersteller Artikelnummer
1STQ003315B0000
Hersteller Typ
PTVS2055
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003315B0000
Breite:
410 mm
Höhe:
30 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
10.000 kg


