Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU 4b H1000 T600 Kabelr. PTVS2015A

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU 4b H1000 T600 Kabelr. PTVS2015A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002865M0000

  • Breite - 160 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646890665

Sonepar Artikelnummer

121261954

Hersteller Artikelnummer

1STQ002865M0000

Hersteller Typ

PTVS2015A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002865M0000

Breite:

160 mm

Höhe:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Kabeleinführung:

Nein

Mit Schloss:

Nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 2b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 3b:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4a:

Ja

Für innere Unterteilung Form 4b:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.102 kg

ABB Funktionstrennwand PTVS2015A, Form 4b, H 1000 mm, Kabelraum, Schranktiefe 600 mm, A-Variante. Vertikale Form-4b-Trennwand (H 1000 mm) für die Abtrennung des Kabelraums in ABB-Schaltschränken (T 600 mm), normgerechte Trennung zwischen Sammelschienen- und Kabelführungsbereich.