ABB - FDIU 4B T/B H1 T1 LR/UL MBBS PPVS5106A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005863M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 420 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 980 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646993915
Sonepar Artikelnummer
121266535
Hersteller Artikelnummer
1STQ005863M0000
Hersteller Typ
PPVS5106A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005863M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
420 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
980 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.601 kg


