ABB - FdiU 4b V o/u H700 T1000 PPVS7010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002495M0000
Breite - 402 mm
Höhe - 1050 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646887023
Sonepar Artikelnummer
121261129
Hersteller Artikelnummer
1STQ002495M0000
Hersteller Typ
PPVS7010A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002495M0000
Breite:
402 mm
Höhe:
1050 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.200 kg


