ABB - FdiU 4b V o/u H700 T600 PPVS7161

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005645B0000
Breite - 202 mm
Höhe - 1050 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646873347
Sonepar Artikelnummer
121260711
Hersteller Artikelnummer
1STQ005645B0000
Hersteller Typ
PPVS7161
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005645B0000
Breite:
202 mm
Höhe:
1050 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Bauform:
Bausatz
Für innere Unterteilung Form 2a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 2b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 3b:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4a:
Ja
Für innere Unterteilung Form 4b:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.600 kg


