ABB - FDIU 4B V O/U H700T800 MBBS PPVS7084A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005336M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 572 mm
Höhe - 127 mm
Tiefe - 889 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646969606
Sonepar Artikelnummer
121265716
Hersteller Artikelnummer
1STQ005336M0000
Hersteller Typ
PPVS7084A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005336M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
572 mm
Höhe:
127 mm
Tiefe:
889 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
6.060 kg


