ABB - FDIU 4BV O/U H700T800NO PPVS7086A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005340M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 366 mm
Höhe - 42 mm
Tiefe - 976 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646971241
Sonepar Artikelnummer
121265720
Hersteller Artikelnummer
1STQ005340M0000
Hersteller Typ
PPVS7086A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005340M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
366 mm
Höhe:
42 mm
Tiefe:
976 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.675 kg


