Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU GFK 4B 3P T800 1600A PARC3313A

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU GFK 4B 3P T800 1600A PARC3313A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005540M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 157.5 mm

  • Höhe - 13 mm

  • Tiefe - 847 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646987143

Sonepar Artikelnummer

121265797

Hersteller Artikelnummer

1STQ005540M0000

Hersteller Typ

PARC3313A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005540M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

157.5 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

847 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

0.898 kg

ABB PARC3313A FDIU GFK-Sammelschienen-Durchfuehrung, 4 Felder, 3-polig, Tiefe 800 mm, 1600 A (A-Variante). Glasfaserverstaerkte Kunststoff-Durchfuehrungsgarnitur (GFK) fuer FDIU-Felder mit 4 Anschluessen, 3-polig, Feldtiefe 800 mm, Nennstrom 1600 A. GFK bietet hoehere elektrische Festigkeit und Lichtbogenbestaendigkeit als konventionelle Isolierstoffe.