Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - FdiU GFK 4B 3P T800 4000A PARC3316

ABB
kopierenkopieren
ABB - FdiU GFK 4B 3P T800 4000A PARC3316

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002641C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 207.5 mm

  • Höhe - 13 mm

  • Tiefe - 847 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646986306

Sonepar Artikelnummer

121266451

Hersteller Artikelnummer

1STQ002641C0000

Hersteller Typ

PARC3316

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002641C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

207.5 mm

Höhe:

13 mm

Tiefe:

847 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85472000

Gewicht:

1.292 kg

ABB PARC3316 FDIU GFK-Sammelschienen-Durchfuehrung, 4 Felder, 3-polig, Tiefe 800 mm, 4000 A. Glasfaserverstaerkte Kunststoff-Durchfuehrungsgarnitur fuer FDIU-Felder, 3-polig, Feldtiefe 800 mm, Nennstrom 4000 A. Standardvariante.