ABB - FDIU P3/P2 4B T/B H1T8LL/UR PPVS3272A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005869M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 170 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 840 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646993977
Sonepar Artikelnummer
121266541
Hersteller Artikelnummer
1STQ005869M0000
Hersteller Typ
PPVS3272A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005869M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
170 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
840 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
1.776 kg


