ABB - FDIU XLH50 COMPAR. PTXS2011

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001744C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 82.8 mm
Höhe - 79 mm
Tiefe - 1039 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646976642
Sonepar Artikelnummer
121263891
Hersteller Artikelnummer
1STQ001744C0000
Hersteller Typ
PTXS2011
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001744C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
82.8 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
1039 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.379 kg


