ABB - FDIU.XLINE FUNCT.COMPAR.D1 PTXS2008

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001327C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 300 mm
Höhe - 79 mm
Tiefe - 1041 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978240
Sonepar Artikelnummer
121263724
Hersteller Artikelnummer
1STQ001327C0000
Hersteller Typ
PTXS2008
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001327C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
300 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
1041 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.615 kg


