ABB - FDIU.XLINE FUNCT.COMPAR.D1 PTXS2008A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004940M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 300 mm
Höhe - 79 mm
Tiefe - 1041 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646963505
Sonepar Artikelnummer
121264993
Hersteller Artikelnummer
1STQ004940M0000
Hersteller Typ
PTXS2008A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004940M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
300 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
1041 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.578 kg


