ABB - FDIU.XLINE FUNCT.COMPAR.D2 PTXS2009

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001328C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 300 mm
Höhe - 79 mm
Tiefe - 1041 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978257
Sonepar Artikelnummer
121263725
Hersteller Artikelnummer
1STQ001328C0000
Hersteller Typ
PTXS2009
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001328C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
300 mm
Höhe:
79 mm
Tiefe:
1041 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
18.675 kg


