ABB - FdiU XLV 185 B1000 XRG PFXR1185

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002023C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 209 mm
Höhe - 57 mm
Tiefe - 910 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646981028
Sonepar Artikelnummer
121265065
Hersteller Artikelnummer
1STQ002023C0000
Hersteller Typ
PFXR1185
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002023C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
209 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
910 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.085 kg


