ABB - FdiU XLV 185 B600 XRG PFXR6185A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005326M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 209 mm
Höhe - 57 mm
Tiefe - 510 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646971036
Sonepar Artikelnummer
121265708
Hersteller Artikelnummer
1STQ005326M0000
Hersteller Typ
PFXR6185A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005326M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
209 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
510 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.997 kg


