ABB - FdiU XLV 185 B800 XRG PFXR8185A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005327M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 209 mm
Höhe - 57 mm
Tiefe - 710 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646971043
Sonepar Artikelnummer
121265709
Hersteller Artikelnummer
1STQ005327M0000
Hersteller Typ
PFXR8185A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005327M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
209 mm
Höhe:
57 mm
Tiefe:
710 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.395 kg


