ABB - FDIU4B T/B H1T1 LR/UL NOMBBS PPVS5102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002723C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 410 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 1050 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646993540
Sonepar Artikelnummer
121266406
Hersteller Artikelnummer
1STQ002723C0000
Hersteller Typ
PPVS5102
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002723C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
410 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
1050 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.035 kg


